※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(10個)
コーナー半径(mm)1.6
厚さ(mm)4.76
材質UC5105
注文コード08177102
品番CNMG120416-GH UC5105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など49種類から選べます
他の種類を見る
一般鋼、合金鋼の準重切削用。鋳鉄にも適用可能
両面チップブレーカ。
断続切削、黒皮切削に適する。
幅広ランドと大きなチップポケットの組合わせにより高送りが可能。