イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-10060
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08177115
品番
BJ748-10060
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
R8
W
17
L
60
質量(g)
46
タイプ
フェノール樹脂製
L1
12
L2
57
D
7.5
L3
3.5
締付トルク(N・m)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
25