イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-06001-SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08177185
品番
BJ764-06001-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
R5
A
42
B
35
質量(g)
19
タイプ
フェノール樹脂製
F
4.5
D
18
C
33
E
3.5
G
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応