イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの カムレバー
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-05
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08177341
品番
QLCA-05
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他
【M1】M3×0.5-3L【T1】2
R
50
T
12
A
16
B
14
材質(本体)
SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
質量(g)
46
タイプ
フェノール樹脂製
種類
カムレバー
D
14
t
5.5
D1
15
D2
10
M
M5×0.8
レバー荷重(N)
100
クランプ力(kN)
1.3
クランプストローク(mm)
2.3