カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-06-NP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08177350 品番QLCA-06-NP
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。

その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3 R63 T14 A19 B16 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D16 t6.5 D118 D212 MM6×1 レバー荷重(N)150 クランプ力(kN)2.4 クランプストローク(mm)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする