カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-05-NP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08177368 品番QLCA-05-NP
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。

その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2 R50 T12 A16 B14 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ 質量(g)46 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D14 t5.5 D115 D210 MM5×0.8 レバー荷重(N)100 クランプ力(kN)1.3 クランプストローク(mm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする