イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの カムレバー
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-06
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08177377
品番
QLCA-06
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他
【M1】M4×0.7-3L【T1】3
R
63
T
14
A
19
B
16
材質(本体)
SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
質量(g)
80
タイプ
フェノール樹脂製
種類
カムレバー
D
16
t
6.5
D1
18
D2
12
M
M6×1
レバー荷重(N)
150
クランプ力(kN)
2.4
クランプストローク(mm)
2.7