イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの カムレバー
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-08-NP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08177386
品番
QLCA-08-NP
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他
【M1】M4×0.7-3L【T1】3
R
80
T
18
A
24
B
20
材質(本体)
SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ
質量(g)
154
タイプ
フェノール樹脂製
種類
カムレバー
D
20
t
9
D1
22
D2
15
M
M8×1.25
レバー荷重(N)
200
クランプ力(kN)
3.6
クランプストローク(mm)
3.3