カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-10-NP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08177395 品番QLCA-10-NP
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。

その他【M1】M5×0.8-3L【T1】5 R100 T23 A30 B25 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ 質量(g)318 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D25 t11 D128 D218 MM10×1.5 レバー荷重(N)300 クランプ力(kN)4.8 クランプストローク(mm)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする