イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングナット
カムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T16M12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08177465
品番
CLT-T16M12
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。
適合
【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FB
A
16
B
25
質量(g)
100
タイプ
フェノール樹脂製
F
M12×1.75-40L
D
18
C
25
E
9