エアアシストクランプ エア外形クランプ AMCH-W AMCH080-5W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08177709 品番AMCH080-5W
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストロークは径で0.3mmあります。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)4.2 B90 L(±0.02)65 H(P.C.D)98 タイプフェノール樹脂製 F110 D80 C10 E72 G19 J(±0.02)49 P4 K45 N18 QM4×0.7 MM8×1.25-15L RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)4000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする