カムレバー BJ167・BJ168 BJ168-10001

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08177745 品番BJ168-10001
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・RoHS指令適合製品です。

A120 B18.7 材質(本体)SCM435 H22 質量(g)210 タイプフェノール樹脂製 F(H11)10 種類カムレバー D35 C12 E11.5 G30 J23.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F】4250 荷重(N)【レバー(FH)】250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする