イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの カムレバー
カムレバー BJ167・BJ168 BJ168-08001
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08177761
品番
BJ168-08001
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
100
B
14.9
材質(本体)
SCM435
H
18
質量(g)
100
タイプ
フェノール樹脂製
F
(H11)8
種類
カムレバー
D
28
C
9
E
9.5
G
25
J
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(N)
【F】4000
荷重(N)
【レバー(FH)】250