※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160402R チップ TNGG 三菱マテリアル 08177775 TNGG160402R チップ TNGG 三菱マテリアル 08177775

チップ TNGG

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.2 注文コード08177775 品番TNGG160402R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は材質・コーナー半径・コーナー半径Reなど41種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08177775 TNGG160402R 05337227 TNGG160402R NX2525 チップ TNGG 三菱マテリアル チップ TNGG 三菱マテリアル 1箱(10個) 8,298 税込9,128 材質が違います

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05337035
2012-12-27
用途:
金属加工
日本利器工業株式会社 様

他メーカーでは中々無く、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする