カムレバー BJ167・BJ168 BJ168-12001

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08177788 品番BJ168-12001
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・RoHS指令適合製品です。

A138.5 B24.2 材質(本体)SCM435 H28 質量(g)335 タイプフェノール樹脂製 F(H11)12 種類カムレバー D44 C14 E13.5 G30 J30 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F】4500 荷重(N)【レバー(FH)】250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする