イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの カムレバー
カムレバー BJ167・BJ168 BJ167-12001
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08177797
品番
BJ167-12001
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
138.5
B
24.2
材質(本体)
SCM435
H
28
質量(g)
330
タイプ
フェノール樹脂製
F
(H11)12
種類
カムレバー
D
44
E
13.5
G
30
J
30
C1
25
C2
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(N)
【F】4500
荷重(N)
【レバー(FH)】250