リュクレ ディスペンサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08177840 品番 110114
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

実容量:家品法に準拠、付属のフタ、ポンプなどを装着し、実際に入る最大容量、
詰め替えパック約380mL入れることができる。
透明感×ニュアンスカラー
バスルームにピッタリのレギュラーサイズのディスペンサーです。

材質本体・フタ:AS樹脂、ポンプ:ABS樹脂・ポリプロピレン・ポリエチレン、パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)56×104×250 ブラウン 容量(mL)380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする