リュクレ ディスペンサー ミニ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08177849 品番110116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

実容量:家品法に準拠、付属のフタ、ポンプなどを装着し、実際に入る最大容量、
詰め替えパック約260mL入れることができる。
透明感×ニュアンスカラー
バスルームにピッタリのレギュラーサイズのディスペンサーです。

材質本体・フタ:AS樹脂、ポンプ:ABS樹脂・ポリプロピレン・ポリエチレン、パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)66×90×176 グレー 容量(mL)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする