ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 携帯/スマホ関連品
ブロードウォッチの タブレット用ホルダー
ヘッドレスト用 LCD スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08177901
品番
LCD-CAR-HSTAND
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,077
販売価格(税別)
¥
1,888
バスケットに入れる
◎伸縮アームでモニターの距離や角度の調節が可能 ◎簡単に設置ができ、工具不要
◎ボールジョイントで、モニターの向きや角度は 360°調整が可能
用途
・手持ちのモニターを車載モニターとして設置可能・お子様とのドライブに便利
寸法(mm)
75×180×110(アーム折りたたみ時)
質量(g)
235
対応機種
幅150〜200mm、厚さ 20mm
対応
ヘッドレストシャフト間距離:最大約150mm、最小約110mm
注意
※可動部に指などを挟まないようご注意ください。
※走行前に本製品の設置および取り付ける機器の固定をご確認ください。不十分な設置は落下してケガや故障の原因となります。
※分解、修理、改造をしないでください。故障の原因になります。