チップ TNMG-FY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 08178116 品番 TNMG160404-FY UE6020
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

仕上げ領域(ap≦0.5mm)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質UE6020 形状正三角形60° 精度M 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(mm)9.525 寸法D2(mm)3.81 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカFY形 切削領域仕上げ切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 内接円許容差(Φmm)±0.05〜±0.15 コーナー半径Re(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

低炭素鋼用ブレーカ FY/SYブレーカ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする