FM2024-03 はんだ吸取器 HAKKO(白光) 08180383

はんだ吸取器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容こて部 FM-2024、セラミックペーパーフィルター A1613、クリーニングピンノズル B1087、クリーニングドリル加熱芯用 B2873、ノズルリムーバー B2876、こてホルダー組品ネジ付 B2881、クリーニングスポンジ A1519、DCB(コントロールボックス) C1495、ノズル N1-10、取扱説明書 注文コード08180383 品番FM2024-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,000
この商品はセット内容・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型
ノズルの交換がワンタッチで可能
FMシリーズのステーションに接続して使用

種別コンバージョンキット 全長(mm)180 消費電力70W(24V) 質量(kg)(DCBコントロールボックス)1.2 質量(g)(こて部)65 セット内容こて部 FM-2024、セラミックペーパーフィルター A1613、クリーニングピンノズル B1087、クリーニングドリル加熱芯用 B2873、ノズルリムーバー B2876、こてホルダー組品ネジ付 B2881、クリーニングスポンジ A1519、DCB(コントロールボックス) C1495、ノズル N1-10、取扱説明書 コード長さ(m)1.2 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 トラスコ品番849-6978 ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲350〜450℃
注意
※質量、全長は、 ノズルΦ1.00mmを付けた時の値

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする