曜日別特売
N1-13 交換ノズル(N1シリーズ) HAKKO(白光) 08180426

交換ノズル(N1シリーズ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番400-3861注文コード08180426品番N1-13
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

はんだ除去器 FM-2024・FM204用ノズル

全長(mm)10.7外径(Φmm)2.6内径(Φmm)1.3トラスコ品番400-3861
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08180417
2020-07-28
用途: プリント基板修理

酸化が早くすぐに交換が必要
ランニングコスト悪い・・・けどこれしかない(泣)

対象商品 : 08180426
2020-01-14
用途: 工具メンテナンス
大光電機株式会社製造業

1種の交換ノズルチップを3年ほど使い続けていましたが
今回の交換で早くに交換すべきと感じました。
作業性が2から3倍と早まり、時間を浪費していたことを
改めて感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする