交換ノズル(N1シリーズ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番400-3896 注文コード08180462 品番N1-L10
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はトラスコ品番・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

はんだ除去器 FM-2024・FM204用ノズル

全長(mm)16.7 外径(Φmm)2.3 内径(Φmm)1 トラスコ品番400-3896
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08180417
2020-07-28
用途:
プリント基板修理

酸化が早くすぐに交換が必要
ランニングコスト悪い・・・けどこれしかない(泣)

対象商品:
08180426
2020-01-14
用途:
工具メンテナンス
大光電機株式会社 様 (製造業)

1種の交換ノズルチップを3年ほど使い続けていましたが
今回の交換で早くに交換すべきと感じました。
作業性が2から3倍と早まり、時間を浪費していたことを
改めて感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする