TH-13 耐油ゴム手袋(ニトリル) 松元屋 08181275

耐油ゴム手袋(ニトリル)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード08181275 品番TH-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥430
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐油性、耐摩耗性、突き刺し性に優れもの

サイズL 全長(cm)27 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)23 材質耐油ゴム(ニトリル) ブルー 入数(双)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08181275 TH-13 05844027 No.750 No.750ニトローブ SHOWA(ショーワグローブ) No.750ニトローブ SHOWA(ショーワグローブ) 1双 519 税込571 メーカー、仕様に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08181284
2008-03-11
用途:
ウォータージェットゴム手袋のカバー代わり

以前使っていたニトリル手袋よりも薄手なので耐久性では劣る
厚みの表示もして欲しい

MonotaROからの回答

ご意見頂きましてありがとうございます。
急ぎメーカーに確認しまして、情報を追加させていただきますので、少々お待ちください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする