イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-10001-SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08181550
品番
BJ764-10001-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
R8
A
55
B
45
質量(g)
57
タイプ
フェノール樹脂製
F
7.5
D
25
C
42
E
5.5
G
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応