イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-16002
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08181568
品番
BJ764-16002
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
R12
A
116
B
100
質量(g)
305
タイプ
フェノール樹脂製
F
12
D
40
C
96
E
8.5
G
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応