ナカバヤシ
ナカバヤシの 物品棚/収納用品
ナカバヤシの キャビネット・ツールキャビネット
ナカバヤシの キャビネット・ツールキャビネット本体
ピックエルエル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08181783
品番
LL-30H
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
小さなパーツの保管、整理に便利。
カラー分類見出しカード付きでスピード検索。
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
大:250×221×75
中:119×221×75
小:75×221×75
間口(mm)
570
奥行(mm)
255
高さ(mm)
880
質量(kg)
21.1
色(本体)
ベージュ
材質(本体)
スチール
材質(引出し)
スチロール樹脂
トラスコ品番
283-6831
仕切板
30
中仕切
30枚付(大:6枚、中:12、小:12)
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
570×255×880
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません