イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー アジャストストッパー(重量型) BJ210 BJ210-16125
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183038
品番
BJ210-16125
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・ネジ高さは3段階(M8用は2段階)に変更できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
5
B
125
L
50
H
46
タイプ
フェノール樹脂製
F
M16
D
80
C
100
E
150
G
M16×2-110L
J
100
K
50
RoHS指令(10物質対応)
対応