クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 BK2-VT-S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08183065 品番BK2-VT-S
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。

W29 L【最小】27【最大】31 H15 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 L1【T溝使用時】16【ネジ穴使用時】16 S1 H2【最小】4【最大】10 H12.5 W121 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)15 許容締付トルク(N・m)26 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【ネジ穴使用時】M8-20L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする