クランプ&ストッパー OKバイス(シングルタイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08183081 品番DK2-VT
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。

W41 L【最小】42【最大】49 H22 質量(g)180 タイプフェノール樹脂製 L1【T溝使用時】25【ネジ穴使用時】20 S2 H2【最小】5【最大】14 H14 W130 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)30 許容締付トルク(N・m)90 適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【ネジ穴使用時】M12-30L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする