イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー アジャストサイドクランプ BJ102 BJ102-16030
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183126
品番
BJ102-16030
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A
137
B
40
L
13
H
26
タイプ
フェノール樹脂製
F
30
D
89.5
C
38
E
30
G
14
J
17
K
8
M
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
【すべらない様段取りした場合】60【すべりが発生する場合(単体使用)】32
クランプ力(N)
【すべらない様段取りした場合】24000【すべりが発生する場合(単体使用)】11700