クランプ&ストッパー アジャストサイドストッパー BJ202 BJ202-16030

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08183169 品番BJ202-16030
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。

A95 B40 H26 質量(g)625 タイプフェノール樹脂製 F30 D47.5 C38 E30 G14.5 J17 K2 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】11700 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする