イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 FK2-VT-T
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183221
品番
FK2-VT-T
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。
その他
【MT溝穴使用時】32【Mタップ穴使用時】27
A
最大70
B
56
H
14.5
タイプ
フェノール樹脂製
F
3
D
42
C
29
E
5
G
26
J
(0/-0.05)40
K
7
LA
【最小】19【最大】8
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト
【T溝穴使用時】M16-40L【タップ穴使用時】M16-35L