クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ) BK2・DK2・FK2 DK2-VT-T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08183230 品番DK2-VT-T
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・口金にタップ穴が施されていますので、ワークに合ったパッドが取付けられます。・RoHS指令適合製品です。

その他【MT溝穴使用時】25【Mタップ穴使用時】20 A最大53 B41 H11 タイプフェノール樹脂製 F2 D30 C22 E4 G18 J(0/-0.05)28 K7 LA【最小】14【最大】5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【タップ穴使用時】M12-25L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする