イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-12125
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183257
品番
BJ158-12125
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B
32
H
M12×1.75
質量(g)
370
タイプ
フェノール樹脂製
F
10
D
28
C
19
E
85
G
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
80
クランプ力(N)
【突出量】11000〜27500