イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-08080
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183266
品番
BJ158-08080
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B
19
H
M8×1.25
質量(g)
80
タイプ
フェノール樹脂製
F
7
D
19
C
12
E
53
G
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
17
クランプ力(N)
【突出量】3500〜8600