イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー アジャストストッパー(軽量型) BJ210 BJ210-08020S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183388
品番
BJ210-08020S
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A
M8×1.25
H
7
質量(g)
70
タイプ
フェノール樹脂製
F
21
D
20
E
28
G
M8
J
50
RoHS指令(10物質対応)
対応