クランプ&ストッパー アジャストストッパー(軽量型) BJ210 BJ210-08040

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08183397 品番BJ210-08040
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。

AM8×1.25 B32 H7 質量(g)95 タイプフェノール樹脂製 F21 D20 C25 E40 GM8 J50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする