イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー アジャストストッパー(軽量型) BJ210 BJ210-12032S
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183406
品番
BJ210-12032S
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A
M12×1.75
H
12
質量(g)
355
タイプ
フェノール樹脂製
F
36
D
32
E
44
G
M12
J
100
RoHS指令(10物質対応)
対応