イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
クランプレバー(オネジ) KR KR5-20
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183598
品番
KR5-20
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
・ショルダーボルト上面の穴形状がマイナス溝からトルクスとマイナス溝の複合形状に変更になりました。・RoHS指令適合製品です。
歯数
16
R
40
W
1
L
20
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
H
33
タイプ
フェノール樹脂製
種類
クランプレバー
D
14
a
5.5
S
4
規格
【マイナスドライバー(適応工具の呼び)】5.5
D1
10
H2
37
D2
10.5
H1
24
材質(ねじ部)
スチール製
取付部
おねじ
M
M5×0.8
トルクス規格
【適応工具の呼び】T20
RoHS指令(10物質対応)
対応