イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー アジャストサイドクランプ(T溝タイプ) BJ102-T BJ102-16030T
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183607
品番
BJ102-16030T
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
55
A
137
B
40
L
33
H
26
タイプ
フェノール樹脂製
F
30
D
89.5
C
38
E
30
G
14
J
14
P
28
K
8
N
10
Q
18
M
20
RoHS指令(10物質対応)
対応