イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー アジャストサイドクランプ(T溝タイプ) BJ102-T BJ102-12022T
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183625
品番
BJ102-12022T
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
48
A
105
B
35
L
24
H
20
タイプ
フェノール樹脂製
F
22
D
65
C
29
E
26.5
G
12
J
10
P
22
K
6
N
8
Q
14
M
16
RoHS指令(10物質対応)
対応