イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー アジャストサイドストッパー(T溝タイプ) BJ202-T BJ202-12122T
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183659
品番
BJ202-12122T
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
75
B
35
L
8
H
20
タイプ
フェノール樹脂製
F
22
D
35
C
29
S
M12×1.75-35L
E
26.5
G
25.5
J
10
P
48
K
16
N
14
M
22
耐荷重(N)
7400
RoHS指令(10物質対応)
対応