イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ215 BJ215-10025W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183711
品番
BJ215-10025W
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
M10×1.5
B
25
L
6.5
H
7
質量(g)
220
タイプ
フェノール樹脂製
F
36
D
50
C
35
E
32
J
20
K
10
RoHS指令(10物質対応)
対応