イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ215 BJ215-16040S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183720
品番
BJ215-16040S
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
M16×2
B
40
L
11
質量(g)
420
タイプ
フェノール樹脂製
F
54
D
75
C
56
E
25
J
32
K
16
RoHS指令(10物質対応)
対応