イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ215 BJ215-12032W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183729
品番
BJ215-12032W
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
A
M12×1.75
B
32
L
9
H
9
質量(g)
380
タイプ
フェノール樹脂製
F
42
D
60
C
44
E
38
J
24
K
12
RoHS指令(10物質対応)
対応