クランプ&ストッパー OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ) BK2・DK2・FK2 BK2-BB2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08183765 品番BK2-BB2
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・メネジの磨耗を防ぐため、耐用性が高くなります。・スタッドボルト仕様への変更によりプレートのメネジは消耗しません。・クランプはスパナ等でナットを回す仕様になります。・RoHS指令適合製品です。

適合【OKバイス】Bシリーズ B8.1 質量(g)7 タイプフェノール樹脂製 D9.5 C13 E1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ボルトM8用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする