イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 FK2-FP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183799
品番
FK2-FP
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
17
質量(g)
74
タイプ
フェノール樹脂製
D
10
C
42.4
E
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合OKバイス
FK2-VT