クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 BK2-BP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08183808 品番BK2-BP
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

・RoHS指令適合製品です。

B8.5 質量(g)15 タイプフェノール樹脂製 D5 C21 E3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OKバイスBK2-VT-S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする