イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー OKバイス(プルダウン用プレート) BK2・DK2・FK2 DK2-DP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08183817
品番
DK2-DP
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
13
質量(g)
49
タイプ
フェノール樹脂製
D
8
C
30
E
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合OKバイス
DK2-VT